曜日別特売
M16 フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42877335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42877335
M16 フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42877335

フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(60個)
ねじの呼びM16
ねじピッチ2
内容量1箱(60個)注文コード42877335品番M16
販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。
座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。
ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。
一体物なので、脱落の危険性がありません。
キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。

ねじの呼びM16材質ねじピッチ2寸法m(mm)15ねじの種類ナット寸法S(mm)24表面処理六価クロメート寸法e(mm)27.7寸法C(mm)(最小)2.5寸法θ°(最小)30寸法m1(mm)(最小)9寸法dc(mm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42877335
2023-04-04
用途: 金具の締め付け

有色クロメートであること以外は全く問題なし。使用箇所が限られてしまうが、そこさえ気を付ければ。

対象商品 : 42877265
2019-03-16
用途: アミューズゲーム機の組み立て
株式会社プロテック

安価でも特に問題なく使えますし 購入しやすい商品です

対象商品 : 42877301
2017-03-24
用途: 自動車用ナットとして

今回大量に要ったので購入しました。数量が多い分単価も安くなっていたので、良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 42877317
2017-01-20
用途: フリーアングルの組立時
有限会社第一水熱

単価の高いボルトナットと変わらないし、お安いから使用して居ます、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1594:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする