SS5Y3-10S3Q-05U-C6D8-NA S Series(SS5Y3-10S3Q) SMC 42877363 SS5Y3-10S3Q-05U-C6D8-NA S Series(SS5Y3-10S3Q) SMC 42877363

S Series(SS5Y3-10S3Q)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数5 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 注文コード42877363 品番SS5Y3-10S3Q-05U-C6D8-NA
参考基準価格(税別)¥72,220 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品はバルブ連数・ポート管接続口径など177種類から選べます 他の種類を見る
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数5 SIユニット(Q)DeviceNet対応 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 DINレール(8)8連用 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(U)U側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする