※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 フランジナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42877441 M6 フランジナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42877441

フランジナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 42877441 品番 M6
販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。
座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。
ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。
一体物なので、脱落の危険性がありません。
キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。

ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1.0 寸法m(mm)6 二面幅(mm)10 表面処理ユニクローム ねじの種類ナット 寸法S(mm)10 寸法e(mm)11.5 寸法C(mm)(最小)1.5 寸法θ°(最小)30 寸法m1(mm)(最小)4 寸法dc(mm)13 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42877423
2016-03-11
用途:
当社製品の取り付け用です。

個数と価格も手頃でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3345:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする