※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 フランジナット セレート付(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42877545 M12 フランジナット セレート付(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42877545

フランジナット セレート付(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(170個) 注文コード 42877545 品番 M12
販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。
座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。
ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。
一体物なので、脱落の危険性がありません。
キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.75 寸法m(mm)11 ねじの種類ナット 寸法S(mm)17 表面処理亜鉛黒 寸法e(mm)19.6 寸法C(mm)(最小)1.8 寸法θ°(最小)30 寸法m1(mm)(最小)7 寸法dc(mm)24 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42877527
2018-05-18
用途:
製品組み立てネジとして

セムス、ギザギザ付きなので緩みとめ効果があり良い。またワッシャーが要らないし、ソケットは奥までナットが入り込まないので2倍速で組み立てが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4054:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする