大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート無 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
42877651
品番
3/8
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
山数
16
寸法m(mm)
9
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
19.5
寸法C(mm)
(最小)1.3
寸法θ°
30
寸法m1(mm)
(最小)6
寸法dc(mm)
19.5
ねじ山種類
ウィット