※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 フランジナット セレート無 ツバ大(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42877721 M5 フランジナット セレート無 ツバ大(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42877721

フランジナット セレート無 ツバ大(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(800個) 注文コード 42877721 品番 M5
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ねじの呼びM5 材質 ねじピッチ0.8 寸法m(mm)6 ねじの種類ナット 寸法S(mm)10 表面処理クロメート 寸法e(mm)9.2 寸法C(mm)(最小)1.1 寸法m1(mm)(最小)3.3 寸法dc(mm)15 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42877737
2017-09-29
用途:
自動車部品取付け時

セレート無しが手に入れられるのは有難く、小箱だと単価が安くなって良いのですが流石に個数が多すぎる為せめて1/3の小売があると更に有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1122:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする