フランジナット セレート無 ツバ大(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600個) 注文コード 42877773 品番 M6
販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 寸法m(mm)7 ねじの種類ナット 寸法S(mm)10 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)11.5 寸法C(mm)(最小)1.5 寸法m1(mm)(最小)4 寸法dc(mm)16 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42877755
2016-03-29
用途:
型の取り付け
製造業

ツバ大ならもっと大きなフランジが欲しいと思った。下孔が少し大きいと使えないです。ワンサイズ上のワッシャーぐらいのサイズのフランジが付いてるとツバ大かなと思います。通常のフランジナットと外径で2mm、片肉1mm大きいだけでツバ大とは・・・・

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1856:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする