※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート無 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42877947
品番
M12
在庫数量:残り4点
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,798
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
11
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
19.6
寸法C(mm)
(最小)1.8
寸法θ°
30
寸法m1(mm)
(最小)7
寸法dc(mm)
24
ねじ山種類
メートル細目