画像準備中

OKタフコート超硬ショートパワフルリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)3 注文コード42878003 品番CPRSFM 3
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は刃径Dなど120種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)3 刃長l1(mm)22 全長L(mm)60 刃数3 柄径(Φmm)3 材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングOKタフコート 刃先長(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする