※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 フランジナット セレート無 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42878017 M12 フランジナット セレート無 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42878017

フランジナット セレート無 細目(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150個) 注文コード 42878017 品番 M12
販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.25 寸法m(mm)11 ねじの種類ナット 寸法S(mm)17 表面処理生地 寸法e(mm)19.6 寸法C(mm)(最小)1.8 寸法θ°30 寸法m1(mm)(最小)7 寸法dc(mm)24 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
906:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする