※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート無(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
42878062
品番
M3
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
3.7
色
黒
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
5.5
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
6.3
寸法C(mm)
(最小)1
寸法θ°
15
寸法m1(mm)
(最小)2.4
寸法dc(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目