※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 フランジナット セレート無(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42878157 M6 フランジナット セレート無(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42878157

フランジナット セレート無(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42878157 品番 M6
販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 寸法m(mm)6 ねじの種類ナット 寸法S(mm)10 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)11.5 寸法C(mm)(最小)1.5 寸法θ°30 寸法m1(mm)(最小)4 寸法dc(mm)13
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42878157
2016-09-30
用途:
家具の固定
株式会社あらい建設 様 (建設業・工事業)

精度形もよく、素晴らしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1159:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする