フランジナット セレート無(鉄/クロメート)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42878245 品番 M6
販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 寸法m(mm)6 ねじの種類ナット 寸法S(mm)10 表面処理クロメート 寸法e(mm)11.5 寸法C(mm)(最小)1.5 寸法θ°30 寸法m1(mm)(最小)4 寸法dc(mm)13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42878245
2020-05-19
用途:
自動車整備

ツバ大のセレート無し有色クロメートメッキ物は、ネジ商社に在庫していない為、箱買いしました。 品質は可もなく不可もなく至って通常通り使用出来ます。

対象商品:
42878245
2012-12-21
用途:
オートバイ修理

もう少し小分け販売してほしい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。今後、検討してまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2162:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする