※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 フランジナット セレート無(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42878385 M4 フランジナット セレート無(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42878385 M4 フランジナット セレート無(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42878385

フランジナット セレート無(鉄/ユニクロ)(小箱)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2500個) 注文コード 42878385 品番 M4
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ねじの呼びM4 材質 ねじピッチ0.7 寸法m(mm)4.5 ねじの種類ナット 寸法S(mm)7 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)8 寸法C(mm)(最小)1.1 寸法θ°15 寸法m1(mm)(最小)3.2 寸法dc(mm)10
関連資料:(0.2MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42878421
2023-09-03
用途:
部品取り付け
その他業種

特に問題ないです。ちゃんとした商品です。無事に届きました。

対象商品:
42878403
2017-10-06
用途:
自動車整備

どこのホームセンターに行っても、セレート無は売ってなかったので、大変助かりました。100個単位で買えれば、尚良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
42878412
2017-04-30
用途:
自動車組み付け

必要な数だけでよかったので、今回は余ってしまいました。小口で注文出来るようにして頂けると助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1164:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする