※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート無(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42878437
品番
M5
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法m(mm)
5.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
8
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
9.2
寸法C(mm)
(最小)1.1
寸法θ°
30
寸法m1(mm)
(最小)3.3
寸法dc(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目