※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6(10×14) ボンデッドワッシャー付ナット(鉄/クロメート)(小箱) オー・ピー・ジ 42878972 M6(10×14) ボンデッドワッシャー付ナット(鉄/クロメート)(小箱) オー・ピー・ジ 42878972

ボンデッドワッシャー付ナット(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 42878972 品番 M6(10×14)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ナットにゴムを溶着したワッシャー(ボンデットワッシャー)をカシめて、一体化した物です。
ボンデットワッシャーの弾性にとり、ゆるみ止め効果が発生します。
ゴムによる防水効果があります。
絶縁効果があります。
座面を傷つけません。

呼び寸法M6 材質 ねじピッチ1 寸法H(mm)約8.5 ねじの種類ナット 寸法D(mm)14 表面処理クロメート 寸法h1(mm)5 寸法h2(mm)1.8 寸法d1(mm)約6 寸法t1(mm)(メタル)1.0 寸法t2(mm)(ラバー)1.7 ねじの呼びM6 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
995:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする