※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
マジックナット(亜鉛ダイキャスト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
42878997
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
高さH(mm)
8
材質
亜鉛ダイキャスト
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
19
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目