※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
マジックナット(亜鉛ダイキャスト)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
42879024
品番
M16
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
高さH(mm)
13
材質
亜鉛ダイキャスト
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
27
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目