大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
メカナット(SUS304)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
42879076
品番
M8
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
SUS304
ねじピッチ
1.25
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目