大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
メカナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42879094
品番
M6
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目