※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
リードロックナット薄形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
42879137
品番
M6
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
ねじの種類
ナット
寸法D(Φmm)
4
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
10
羽根形状
3枚
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。