岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
OKタフコート超硬ショートリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
3.3
注文コード
42879175
品番
CSRF 3.3
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
3.3
刃長l1(mm)
27
全長L(mm)
60
刃数
4
シャンク径d(Φmm)
3.5
材質
超硬
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
OKタフコート
食付長さ(mm)
0.5