画像準備中

OKタフコート超硬ショートリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)3.9 注文コード42879236 品番CSRF 3.9
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は刃径Dなど201種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)3.9 刃長l1(mm)27 全長L(mm)60 刃数4 シャンク径d(Φmm)4 材質超硬 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングOKタフコート 食付長さ(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする