※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
管用ナット(P=0.75)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(800個)
ねじの呼び
M12
注文コード
42879243
品番
M12×14×2
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
0.75
寸法H(mm)
2
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
約16.2
色
黒
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ブラック