画像準備中

OKタフコート超硬ショートリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)5.4 注文コード42879367 品番CSRF 5.4
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は刃径Dなど201種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)5.4 刃長l1(mm)30 全長L(mm)80 刃数6 シャンク径d(Φmm)5.5 材質超硬 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングOKタフコート 食付長さ(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする