※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
管用ナット P=0.75(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42879453
品番
M7×11×2
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M7
ねじピッチ
0.75
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
約12.7
寸法H(mm)
2
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじの種類
ナット