※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
管用ナット(P=0.75)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
ねじの呼び
M16
注文コード
42879602
品番
M16×19×2.5
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
0.75
寸法H(mm)
2.5
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
約21.9
ねじの種類
ナット
表面処理
ニッケル