※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
管用ナット(P=0.75)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42879627
品番
M6×10×2.5
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
0.75
寸法H(mm)
2.5
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
約11.5
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ