※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
管用ナット P=1.0(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42879855
品番
M14×19×4
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
4
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
約21.9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。