※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
管用ナット(P=1.0)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
42879986
品番
M12×14×2
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
2
ねじの種類
ナット
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
約16.2