※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット 高形 2種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
42880153
品番
M36
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
ステンレス
ねじピッチ
4
寸法m(mm)
38
規格
2種
溝数
6
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
55
寸法n(mm)
7
寸法w(mm)
29
ピンサイズ
(割ピン)6.3×71mm
寸法m1(mm)
約29
寸法de(Φmm)
約50
寸法dw1(Φmm)
約53
ねじ山種類
メートル並目