※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
ねじの呼び
W5/8
注文コード
42880354
品番
5/8×26×20
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W5/8
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
26
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット