※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
42880756
品番
M16×24×80
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
長さ(mm)
80
寸法S(mm)
24
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目