※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(130個)
ねじの呼び
M14
注文コード
42880932
品番
M14×22×25
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法L(mm)
25
長さ(mm)
25
ねじ
全ねじ(貫通)
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
22
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目