※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
注文コード
42880984
品番
M12×19×30
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
30
材質
鉄
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
19
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目