※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
皿ばねナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
42881011
品番
3/8
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
鉄
寸法H(mm)
10.2
寸法t(mm)
1.6
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
22
表面処理
ユニクロ
寸法h(mm)
7.9
ねじの呼び
W3/8
ねじ山種類
ウィット