※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 皿ばねナット 小形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42881097 M10 皿ばねナット 小形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42881097

皿ばねナット 小形(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) ねじの呼びM10 注文コード42881097 品番M10
販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はねじの呼び・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 ねじピッチ1.5 寸法H(mm)8 寸法t(mm)1.6 寸法D(mm)22 材質 ねじの種類ナット 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)14 寸法C(mm)16.2 寸法h(mm)0.7 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2314:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする