※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
皿ばねナット(つば大)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42881133
品番
M8
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
9.1
寸法t(mm)
1.6
寸法S(mm)
13
材質
鉄
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
22
表面処理
ユニクロ
寸法h(mm)
6.5
ねじ山種類
メートル並目