※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
皿ばねナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42881221
品番
M3
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
寸法H(mm)
3.3
寸法t(mm)
0.5
寸法S(mm)
5.5
材質
鉄
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
7
表面処理
3価ホワイト
寸法h(mm)
2.4
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。