※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
皿ばねナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42881237
品番
M5
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
5.5
寸法t(mm)
0.8
寸法S(mm)
8
材質
鉄
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
12
表面処理
3価ホワイト
寸法h(mm)
4.2
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。