画像準備中

OKタフコート超硬チャッキングリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)3.95 注文コード42881275 品番CCRFM 3.95
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は刃径Dなど120種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)3.95 材質超硬 刃長l1(mm)26 全長L(mm)80 シャンクストレートシャンク コーティングOKタフコート 刃形ストレート 刃数4 柄径(Φmm)d:3 首下長l2(mm)50 食付長さ(mm)a:0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする