※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
皿ばねナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42881361
品番
M12
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
寸法H(mm)
12.6
寸法t(mm)
2
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
25
表面処理
クロメート
寸法h(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目