※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
皿ばねナット(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42881395
品番
M3
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
寸法H(mm)
3.3
寸法t(mm)
0.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
5.5
寸法D(mm)
7
表面処理
ニッケル
寸法h(mm)
2.4
ねじ山種類
メートル並目