※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 皿ばねナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42881517 M4 皿ばねナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42881517

皿ばねナット(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2500個) 注文コード 42881517 品番 M4
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの呼びM4 材質 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)4.3 寸法t(mm)0.5 ねじの種類ナット 寸法S(mm)7 寸法D(mm)10 表面処理ユニクロ 寸法h(mm)3.2 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42881483
2022-03-02
用途:
照明器具取付に使用しています
霧島電設合同会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

以前はナット、スプリングワッシャー、ワッシャーと取付ていて良くワッシャーかスプリングワッシャー、ナットを落としてました、また、探すのに一苦労しました、この皿バネナットを使用してからは何かを落とすわけでも無く落としても直ぐわかります、大変助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4018:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする