※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
四角ウエルドナット パイロット付(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42881657
品番
M8
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
6
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
11
表面処理
クロメート
寸法K(mm)
0.2
寸法h(mm)
0.8
ねじ山種類
メートル並目