※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
四角ウエルドナット1D形 パイロット無 ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
42881772
品番
3/8
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
寸法H(mm)
6.5
寸法t(mm)
1
寸法F(mm)
(最小)0.3
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
寸法B(mm)
14
寸法B1(mm)
16
ねじ山種類
ウィット