※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
四角ウエルドナット1D形 パイロット無(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42881815
品番
M6
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ホワイト
寸法J(mm)
0.3〜1.5
寸法h(mm)
1
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.26MB)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。