※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
四角ウエルドナット1D形 パイロット無(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42881867
品番
M12
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
寸法H(mm)
8
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
クロメート
寸法J(mm)
0.3〜1.5
寸法h(mm)
1.2
ねじ山種類
メートル並目