大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 四角ナット
四角ナット(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42882122
品番
M10
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
8
色
黒
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目