※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
歯付座金ナット(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42882481
品番
M8
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
7
歯数
12
色
黒
寸法t(mm)
0.8
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
15
表面処理
3価ブラック
寸法h1(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目